熱研
測温抵抗体(PT)センサ
白金センサにて高精度測定が可能
用途
200℃以下の低温測定に
仕様
測温素子:白金測温抵抗体 Pt100Ω
色
グレー
測定範囲(℃)
-50~+300
精度
±(0.3℃+0.005[t])℃ ※[t]は、±の記号に関係なく表示される値(絶対温度)
耐熱性
グリップ部:約80℃
寸法(Φ×mm)
(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80
特性
防滴・防油
防水性
IPX6
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65022239
SN-320PKⅡ-P02
約2
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
65022248
SN-320PKⅡ-P03
約3
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください