曜日別特売

モリグリーン セレクション SP/GF-6A 5W-30

モリグリーン セレクション SP/GF-6A 5W-30 - モリグリーン
(32件のレビュー)
SAE5W-30APISPILSACGF-6A(CF相当)ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPⅢ容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65188595470074
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: いいですよ

体感出来るって程は、ないですが悪さ感じるもなくですからいいんじゃないかな思います。値段で決めてる方でしたらいいと思います。
またリピート予定です。*

2025-06-19
用途: このオイルは良い
サービス業

値段は高めですがメカニカル音が弱くなって1000kmを超えても静かです。
鉱物ベースオイルの時はモリブテンの添加剤を入れてましたがこのオイルは不必要だと思います。結果価格も同じくらいになると思います。

2024-12-13
用途: DIYでオイル交換する際に使用しました
ハイランドフルーツ株式会社不動産業

全合成油で比較的安価な製品だったので利用させて頂きました。
同じ製品が以前近くのホームセンターさんでも販売されていた事から、補充用としても重宝しました。

対象商品 : 65188595
2024-12-11
用途: エンジンオイルとして
サービス業

まだ交換後1000kmに満たないですが、調子はいいです。価格が魅力です。

対象商品 : 65188595
2024-07-15
用途: 自家用車のオイル交換時に使用。
その他業種

自家用車のメンテナンスノートにはオイル粘度の指定があり、ハイブリッド車の場合はオイル粘度0-20または5-30と指定されているため、全合成オイルである。このオイルを購入した。
エンジン音も静かで快調です。

1が参考にしています
2024-10-04
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

スズキアルトRSのエンジンオイル交換に使用。燃費が良くなりました。エンジンの吹く上りも良く満足しています。

対象商品 : 65188595
2024-04-13
用途: マイカーのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このオイルを使うようになってから燃費が向上しました。
エンジン吹け上がりもスムーズだし値段もそれほど高くなく良いと思います。

対象商品 : 65188595
2023-09-20
用途: ジムニーのエンジンオイル交換

ジムニーJB64のエンジンオイル交換に使用しています。
スズキ純正は、SN規格ですが、モリグリーンは、SP規格ですので
価格も安く安心して使用しています。
但し、最近値上げしているので星4個です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする