自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能

自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能 - エレコム自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能 - エレコム自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能 - エレコム自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能 - エレコム自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能 - エレコム自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能 - エレコム自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能 - エレコム
(1件のレビュー)

持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。

仕様【連続待機日数】約180日セット内容三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定)材質三脚:ステンレス、ABS/スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金/リモコン:ABS質量(g)三脚:約175対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55~88mm※機器本体が大きくスマートフォンホルダーに挟み込めない場合は、スマートフォンホルダーを180°回転させてご使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×28×185アーム長さ(mm)最大約680(自撮り棒として使用時)使用電池CR1220保証期間6カ月間電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)連続動作時間約40時間電波周波数(GHz)2.4帯BluetoothBluetooth 4.2 class 2プロファイルHID (Human Interface Device)地上高さ(mm)約245~740(三脚として使用時)使用可能日数約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65123224P-STSR02BKブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
65123233P-STSR02WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65123224
2022-01-17
用途: 現場での撮影やリモート打合せなど
製造業

造りが頑丈で安定感もありました。
女性の力だと伸ばしたり、挟んだりする箇所が固い印象はありましたが、その分しっかり固定されているので、使っていて安心感がありました。サイズもコンパクトで持ち運びも問題なさそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする