曜日別特売

アルファラフィングエンドミル AME形 (コンビネーションシャンクタイプ)

アルファラフィングエンドミル AME形 (コンビネーションシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (コンビネーションシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (コンビネーションシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (コンビネーションシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (コンビネーションシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (コンビネーションシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (コンビネーションシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (コンビネーションシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。
インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。
ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。
シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。
チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃列4外径(Φmm)50シャンク径(Φmm)50.8シャンク長(mm)80適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS内容量1本
注意
※コーナrε2.0およびrε3.0は先端刃のみ使用可能です。
※コーナrε3.0を使用する場合はボディコーナ部を追加工する必要があります。
※ニック付インサートは1本のホルダーにつき、N2・N3タイプの2種類を取り付けてください。N2かN3を単独で取り付けると工具破損します。
※3枚刃タイプにニック付インサートを使用する場合、N2タイプを4個、N3タイプを8個取り付けてください。
※本工具は溝切削には適しません。
※チタン合金の加工では必ず水溶性切削油を供給してください。
※切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行ってください。
※排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネ等の保護具を着用し、安全な環境で作業される事をお願いいたします。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防いでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
首下長L1(mm)
チップ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40885826AME1250S508-73-4NT1807310028(波刃・シャープエッジの場合)、2ニック:14/3ニック:14(ニック付の場合)
201,880
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40885871AME1250S508-115-4NT22011514044(波刃・シャープエッジの場合)、2ニック:22/3ニック:22(ニック付の場合)
300,790
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルファラフィングエンドミル AME
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする