曜日別特売

モバイル三脚ロングタイプ

モバイル三脚ロングタイプ - JTTモバイル三脚ロングタイプ - JTTモバイル三脚ロングタイプ - JTTモバイル三脚ロングタイプ - JTTモバイル三脚ロングタイプ - JTTモバイル三脚ロングタイプ - JTT
(2件のレビュー)

最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。
一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。
小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。
手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。
ロングレンジの自撮りにも対応します。
アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。

セット内容三脚本体、スマホホルダ、収納袋対応機種スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等縮長(mm)約450~1600アームロック式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65408788TRPODST-BK
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65408788
2024-10-25
用途: 動画撮影
味の大砲飲食業

使用時、安定していて、使いやすいとかんじました。購入して良かったです。

対象商品 : 65408788
2024-01-29
用途: スマホでのスポーツ撮影
農・林・水産業

作りもしっかりしていて、高さもあり、コスパがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする