曜日別特売

リゲッタ ワークグミサンダル

リゲッタ ワークグミサンダル - リゲッタリゲッタ ワークグミサンダル - リゲッタリゲッタ ワークグミサンダル - リゲッタ

グミのようなやわらかソールが
土踏まずにぴったりフィット!
バックベルト付きで脱げにくく調節もできる。
つま先と甲部分も調節できるので、甲高・幅広の方も足にフィットして楽に履けます。
軽くて柔らかいアウトソール長時間履いても疲れにくい。

ストーム(cm)2ヒール(cm)3材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)靴タイプサンダル内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
甲周り(cm)
底面の幅(mm)
質量(g)
足幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65524464RW1014S22~22.5オフホワイト12.18523020.6
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
65524473RW1014M23~23.5オフホワイト12.68725021.3
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
65524489RW1014L24~24.5オフホワイト13.18927022
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
65524498RW1014S22~22.5ブラック12.18523020.6
オープン
7,255
7,981(税込)
4日以内出荷
65524507RW1014M23~23.5ブラック12.68725021.3
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
65524516RW1014L24~24.5ブラック13.18927022
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする