曜日別特売

リゲッタ ワークモカサンダル

リゲッタ ワークモカサンダル - リゲッタリゲッタ ワークモカサンダル - リゲッタリゲッタ ワークモカサンダル - リゲッタ

締め付けを感じにくく、ゆったり履ける。
インソールにアミノファインを使用しているので抗菌防臭効果があり、足あたりも良いです。
甲・つま先を覆っているデザインなので、医療現場でお仕事をされている方には特におすすめです!
カカトが柔らかく踏んでも大丈夫なので、脱ぎ履きも楽チン♪

ストーム(cm)1.5ヒール(cm)2.5材質合成皮革/底:合成底(EVA)靴タイプサンダル内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
甲周り(cm)
底面の幅(mm)
質量(g)
足幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65524525RW1008S22~22.5オフホワイト13.27818021
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
65524559RW1008LL25~25.5オフホワイト14.78424023.1
オープン
5,980
6,578(税込)
4日以内出荷
65524568RW1008S22~22.5ブラック13.27818021
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
65524595RW1008LL25~25.5ブラック14.78424023.1
オープン
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
65524534RW1008M23~23.5オフホワイト13.78020021.7
オープン
取扱い終了
65524543RW1008L24~24.5オフホワイト14.28222022.4
オープン
取扱い終了
65524577RW1008M23~23.5ブラック13.78020021.7
オープン
取扱い終了
65524586RW1008L24~24.5ブラック14.28222022.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする