曜日別特売

リゲッタ ワークスリッポンシューズ

リゲッタ ワークスリッポンシューズ - リゲッタリゲッタ ワークスリッポンシューズ - リゲッタリゲッタ ワークスリッポンシューズ - リゲッタリゲッタ ワークスリッポンシューズ - リゲッタ

すぽっと履けるストレッチ軽量スリッポン
軽量のEVAソールを使用しています。
撥水加工の生地が甲・つま先を覆っているデザインなので、医療現場でお仕事をされている方には特におすすめです!
カカトがしっかり補強されているため、型崩れもしにくいのが嬉しい♪

ストーム(cm)1.5ヒール(cm)2.5材質合成皮革/底:合成底(EVA)内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
甲周り(cm)
底面の幅(mm)
質量(g)
足幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65524604RW0023S22~22.5オフホワイト13.77815521.5
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
65524613RW0023M23~23.5オフホワイト7.88017522.2
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
65524638RW0023S22~22.5ブルー13.77815521.5
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
65524647RW0023M23~23.5ブルー7.88017522.2
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
65524656RW0023L24~24.5ブルー1558219522.9
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
65524665RW0023S22~22.5ピンク13.77815521.5
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
65524674RW0023M23~23.5ピンク7.88017522.2
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
65524683RW0023L24~24.5ピンク1558219522.9
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
65524629RW0023L24~24.5オフホワイト1558219522.9
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする