おろし生わさび 大容量 175g
本わさび入り(西洋わさびに本わさびをブレンド)の辛さと香りで、ツーンとくるわさ
びらしい辛さが味わえます。
・無着色です。
・キレがよくてきれいに使える「すごキレキャップ」
・保管中に中身が下に落ちるので片手で出しやすい「逆立ちボトル」
・薬味用にはもちろん、マヨネーズ等の調味料と混ぜる・野菜と和える等、調理用にも使
えます。
原材料西洋わさび、砂糖、食塩、でんぷん、植物油脂、本わさび、本わさび加工品/ソルビトール、ミョウバン、香辛料抽出物、安定剤(キサンタンガム)、酒精、香料
栄養成分(製品100gあたり)エネルギー184kcal/タンパク質1.1g/脂質5.9g/炭水化物34.1g/食塩相当量9.6g
内容量1ケース(175g×5本)