スマートプローブ testo 915i-1 侵漬温度計

スマートプローブ testo 915i-1 侵漬温度計 - testo(テストー)

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に液体等の温度測定に最適です。
堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
液体、ペースト、半固体媒体の温度測定用
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大100mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
高品質、優れた耐久性

用途液体の温度測定に最適
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657791150563 1915 081台
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
125056080563 1915 08(常温帯 校正証明書関連書類付)1セット
38,400
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125056170563 1915 08(表面温度 校正証明書関連書類付)1セット
38,400
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125056260563 1915 08(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)1セット
38,400
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125056350563 1915 08(冷凍温度 校正証明書関連書類付)1セット
38,400
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする