曜日別特売

スマートプローブ testo 915iセット

スマートプローブ testo 915iセット - testo(テストー)

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけます。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)。フラットではない表面でも測定可能。測定範囲は -50~+350℃。
高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)。周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定。測定範囲は-50~+400℃。
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大50mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
スマートケース:保管持ち運びに便利
高品質、優れた耐久性

内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657791580563 5915 08
36,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
125057300563 5915 08(気体温度プローブ校正 常温帯 校正証明書関連書類付)
51,400
50,980
56,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125057390563 5915 08(気体温度プローブ校正 表面温度 校正証明書関連書類付)
51,400
50,980
56,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125057480563 5915 08(気体温度プローブ校正 冷蔵温度 校正証明書関連書類付)
51,400
50,980
56,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125057570563 5915 08(気体温度プローブ校正 冷凍温度 校正証明書関連書類付)
51,400
50,980
56,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125057660563 5915 08(浸漬温度プローブ校正 常温帯 校正証明書関連書類付)
51,400
50,980
56,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125057750563 5915 08(浸漬温度プローブ校正 表面温度 校正証明書関連書類付)
51,400
50,980
56,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125057910563 5915 08(浸漬温度プローブ校正 冷蔵温度 校正証明書関連書類付)
51,400
50,980
56,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125058000563 5915 08(浸漬温度プローブ校正 冷凍温度 校正証明書関連書類付)
51,400
50,980
56,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125058090563 5915 08(表面温度プローブ校正 常温帯 校正証明書関連書類付)
51,400
50,980
56,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125058180563 5915 08(表面温度プローブ校正 表面温度 校正証明書関連書類付)
51,400
50,980
56,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125058270563 5915 08(表面温度プローブ校正 冷蔵温度 校正証明書関連書類付)
51,400
50,980
56,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125058360563 5915 08(表面温度プローブ校正 冷凍温度 校正証明書関連書類付)
51,400
50,980
56,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする