ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
CJ01シリーズ コンタクト M端子
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)
-55~125
内容量
1パック(2500個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
適合電線範囲 AWG(#)
適合電線(mm
2
)
絶縁被覆外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65794795
CJ01C5-010A
-
1600
14~16
1.25~2.0(銅線/単線)
4.1
オープン
¥
28,980
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794804
CJ01C5-020A
-
1692.5
10~12
3.0~5.5(銅線/単線)
4.3
オープン
¥
28,980
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65794813
CJ01C5-030A
-
1582.5
14~16
1.25~2.0(銅線/単線)
3.3
オープン
¥
28,980
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
60日以内出荷
返品不可
79907959
CJ01C5-020A【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
1692.5
10~12
3.0~5.5(銅線/単線)
4.3
オープン
¥
28,900
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください