ハナマルキ ハナマルキの 食品・飲料 ハナマルキの 調味料 ハナマルキの 味噌 減塩塩こうじ200g 減塩塩こうじ200g 注文コード 65808777 メーカー「塩こうじ」と比較して、30%絵分をカットしました。健康意識・減塩志向の高まりに応えた減塩タイプの塩こうじです。 原材料米こうじ(国内製造)、食塩/酒精 栄養成分エネルギー:171kcal、脂質:0.7g、食塩相当量:38.1g、たん白質:3.0g、炭水化物:9.1g 内容量1ケース(200g×12個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65808777 - ¥3,600 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,238 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 調味料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 李錦記 甜麺醤 瓶 100gx12 ヱスビー食品 税込¥3,994 ¥3,698 バスケットへ ラカントS顆粒 SARAYA(サラヤ) 税込¥1,726~ ¥1,598~ 日清オイリオ ヘルシーごま香油 ペット 350gx10 日清 税込¥7,018 ¥6,498 バスケットへ 李錦記 四川辣 豆板醤 瓶 90gx12 ヱスビー食品 税込¥2,914 ¥2,698 バスケットへ 神州一味噌 だし入りみ子ちゃん 白 750gx6 神州一味噌 税込¥3,238 ¥2,998 バスケットへ 日清オイリオ 有機えごま油 320gx8 日清 税込¥20,498 ¥18,980 バスケットへ 李錦記 豆板醤 瓶 90gx12 ヱスビー食品 税込¥3,670 ¥3,398 バスケットへ 山高味噌 秘蔵みそ 900gx4 山高味噌 税込¥4,534 ¥4,198 バスケットへ アサヤ ビネガー 熟成ワインビネガー 赤 150mlx12 アサヤ食品 税込¥7,558 ¥6,998 バスケットへ 日清オイリオ ボスコ シーズニングオイル トリュフ&オリーブオイル 90gx15 日清 税込¥7,342 ¥6,798 バスケットへ 山高味噌 米こうじみそ 850gx12 山高味噌 税込¥7,450 ¥6,898 バスケットへ マルコメお徳用FD顆粒減塩アソート10食 79gx12 マルコメ 税込¥8,422 ¥7,798 バスケットへ 日清オイリオ こめ油 ペット 800gx8 日清 税込¥6,694 ¥6,198 バスケットへ エバラ食品 プチっと中華 3種お試しセット エバラ食品 税込¥1,510 ¥1,398 バスケットへ マルサン 国産 味の饗宴 15割麹生 500gx6 マルサンアイ 税込¥3,562 ¥3,298 バスケットへ プデチゲの素 O'food 税込¥1,726~ ¥1,598~ アルチェネロ 有機パスタ・ソースセット 日仏貿易 税込¥2,050 ¥1,898 バスケットへ 日清オイリオ さらっと軽いオリーブオイル 800gx8 日清 税込¥28,058 ¥25,980 バスケットへ 水牛印 顆粒がらスープ 110gx6 水牛食品 税込¥3,886 ¥3,598 バスケットへ とうもろこしごはんの素 井村屋 税込¥2,050~ ¥1,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ食品・飲料調味料味噌 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「調味料」にはこんなカテゴリがあります 砂糖/塩 酢/ビネガー ぽん酢 醤油 味噌 みりん/料理酒 油類 めんつゆ/和風だし たれ/ソース マヨネーズ ケチャップ ドレッシング パスタソース ごはん/料理の素 香辛料/スパイス 中華/エスニック調味料 コンソメ/ブイヨン うまみ調味料 ジャム/はちみつ/スプレッド シェアする マイページ 最近見た商品