曜日別特売

Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (ロングシャンク)

Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (ロングシャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (ロングシャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (ロングシャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (ロングシャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
(1件のレビュー)

底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。
側面切削では、高能率加工ができます。

用途一般構造用鋼、炭素鋼・合金鋼、炭素鋼・合金鋼での中仕上・仕上の平面・側面・溝加工刃長(mm)14適合インサートMT1530○33内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
首下長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40855577MX31200-201205020020150
29,290
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40855595MX32250-222256022025160
47,030
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40855613MX32320-252328025032170
50,290
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40855613
2021-06-18
用途: フライス加工

刃径も刃長、シャンク径も表示無しで誰がこれ買いますか?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
商品スペック情報を追記させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする