SS5Y3-10L-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: リード線対応

SS5Y3-10L-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: リード線対応 - SMC
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全331種類を絞り込む
バルブ連数
331種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
バルブ連数
リード線芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68748603SS5Y3-10L11-02U-C4-NA(1) 0.62(L1) 34芯
15,570
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748619SS5Y3-10L11-02UR-C4-NA(1) 0.62(L1) 34芯
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748628SS5Y3-10L11-05B-C6-NA(1) 0.65(L1) 34芯
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748637SS5Y3-10L11-05US-L6-NA(1) 0.65(L1) 34芯
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748646SS5Y3-10L11-06B-C6-NA(1) 0.66(L1) 34芯
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748655SS5Y3-10L11-07BS-C6-NA(1) 0.67(L1) 34芯
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748664SS5Y3-10L11-08BS-C6-NA(1) 0.68(L1) 34芯
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748673SS5Y3-10L11-10B-C4D0-NA(1) 0.610(L1) 34芯
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748689SS5Y3-10L11-10BR-C6-NA(1) 0.610(L1) 34芯
37,950
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748698SS5Y3-10L11-10BR-C6B0-NA(1) 0.610(L1) 34芯
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748707SS5Y3-10L11-10DS-C6-NA(1) 0.610(L1) 34芯
33,440
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748716SS5Y3-10L11-10U-C6-NA(1) 0.610(L1) 34芯
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748725SS5Y3-10L11-12B-C4AA-NA(1) 0.612(L1) 34芯
38,340
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748734SS5Y3-10L11-12B-C6B0-NA(1) 0.612(L1) 34芯
39,990
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748743SS5Y3-10L11-16B-C4AA-NA(1) 0.616(L1) 34芯
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748759SS5Y3-10L11-16B-L6-NA(1) 0.616(L1) 34芯
56,380
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748768SS5Y3-10L11-16BR-C6B0-NA(1) 0.616(L1) 34芯
53,410
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748777SS5Y3-10L11-16BS-C6-NA(1) 0.616(L1) 34芯
47,080
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748786SS5Y3-10L12-02D-C4D-NA(2) 1.52(L1) 34芯
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748795SS5Y3-10L12-02DS-B4D-NA(2) 1.52(L1) 34芯
20,080
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748804SS5Y3-10L12-05D-C6-NA(2) 1.55(L1) 34芯
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748813SS5Y3-10L12-05US-C4-NA(2) 1.55(L1) 34芯
23,210
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748829SS5Y3-10L12-08DS-C6-NA(2) 1.58(L1) 34芯
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748838SS5Y3-10L12-08US-C6D-NA(2) 1.58(L1) 34芯
32,010
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748847SS5Y3-10L12-09US-C4D-NA(2) 1.59(L1) 34芯
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748856SS5Y3-10L12-10BR-C4-NA(2) 1.510(L1) 34芯
38,720
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748865SS5Y3-10L12-10BR-C6D-NA(2) 1.510(L1) 34芯
40,920
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748874SS5Y3-10L12-10D-C6-NA(2) 1.510(L1) 34芯
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748883SS5Y3-10L12-10DS-C6-NA(2) 1.510(L1) 34芯
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748899SS5Y3-10L12-10US-C4D-NA(2) 1.510(L1) 34芯
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748908SS5Y3-10L12-10US-C6-NA(2) 1.510(L1) 34芯
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748917SS5Y3-10L12-10US-C6D-NA(2) 1.510(L1) 34芯
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748926SS5Y3-10L12-12BS-C4-NA(2) 1.512(L1) 34芯
39,050
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748935SS5Y3-10L12-13B-C6-NA(2) 1.513(L1) 34芯
40,700
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748944SS5Y3-10L12-14B-C4-NA(2) 1.514(L1) 34芯
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748953SS5Y3-10L12-14BR-C4-NA(2) 1.514(L1) 34芯
47,520
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748969SS5Y3-10L12-15B-C6AA-NA(2) 1.515(L1) 34芯
45,710
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748978SS5Y3-10L12-16BR-C4-NA(2) 1.516(L1) 34芯
51,920
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748987SS5Y3-10L12-16BS-C4D-NA(2) 1.516(L1) 34芯
50,050
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68748996SS5Y3-10L12-16BS-C6AA-NA(2) 1.516(L1) 34芯
48,460
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68749005SS5Y3-10L12-20B-C4-NA(2) 1.520(L1) 34芯
56,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68749014SS5Y3-10L12-20BR-C6-NA(2) 1.520(L1) 34芯
60,720
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68749023SS5Y3-10L12-24B-C6-NA(2) 1.524(L1) 34芯
64,900
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68749039SS5Y3-10L13-04BS-C6D-NA(3) 34(L1) 34芯
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68749048SS5Y3-10L13-04U-C4AA-NA(3) 34(L1) 34芯
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68749057SS5Y3-10L13-05D-C6D-NA(3) 35(L1) 34芯
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68749066SS5Y3-10L13-05U-C2-NA(3) 35(L1) 34芯
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68749075SS5Y3-10L13-05U-L6A7-NA(3) 35(L1) 34芯
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68749084SS5Y3-10L13-06B-C6D-NA(3) 36(L1) 34芯
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68749093SS5Y3-10L13-06BS-C6-NA(3) 36(L1) 34芯
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする