曜日別特売

SS5Y5-10L_11L-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: リード線対応

SS5Y5-10L_11L-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: リード線対応 - SMC
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全311種類を絞り込む
型式
バルブ連数
311種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
リード線(m)
バルブ連数
リード線芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68804777SS5Y5-10L11-03B-C6D-NA(10) 横配管形(1) 0.63(L1) 34芯
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804786SS5Y5-10L11-05U-C6D-NA(10) 横配管形(1) 0.65(L1) 34芯
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804795SS5Y5-10L11-06BS-C6-NA(10) 横配管形(1) 0.66(L1) 34芯
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804804SS5Y5-10L11-06BS-C8-NA(10) 横配管形(1) 0.66(L1) 34芯
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804813SS5Y5-10L11-06DS-C4-NA(10) 横配管形(1) 0.66(L1) 34芯
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804829SS5Y5-10L11-08B-C8-NA(10) 横配管形(1) 0.68(L1) 34芯
34,380
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804838SS5Y5-10L11-08BS-C6-NA(10) 横配管形(1) 0.68(L1) 34芯
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804847SS5Y5-10L11-08D-C6-NA(10) 横配管形(1) 0.68(L1) 34芯
34,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804856SS5Y5-10L11-08D-C6D-NA(10) 横配管形(1) 0.68(L1) 34芯
36,630
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804865SS5Y5-10L11-08DS-C4-NA(10) 横配管形(1) 0.68(L1) 34芯
34,380
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804874SS5Y5-10L11-10BR-C6-NA(10) 横配管形(1) 0.610(L1) 34芯
44,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804883SS5Y5-10L11-10BR-C6B0-NA(10) 横配管形(1) 0.610(L1) 34芯
47,080
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804899SS5Y5-10L11-10U-C8-NA(10) 横配管形(1) 0.610(L1) 34芯
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804908SS5Y5-10L11-12B-C6-NA(10) 横配管形(1) 0.612(L1) 34芯
45,380
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804917SS5Y5-10L11-12B-C6D0-NA(10) 横配管形(1) 0.612(L1) 34芯
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804926SS5Y5-10L11-12B-C8-NA(10) 横配管形(1) 0.612(L1) 34芯
45,380
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804935SS5Y5-10L11-13B-C6-NA(10) 横配管形(1) 0.613(L1) 34芯
48,130
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804944SS5Y5-10L11-16BR-C6B0-NA(10) 横配管形(1) 0.616(L1) 34芯
63,580
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804953SS5Y5-10L11-16BR-C6BA-NA(10) 横配管形(1) 0.616(L1) 34芯
61,550
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804969SS5Y5-10L12-02DR-C8-NA(10) 横配管形(2) 1.52(L1) 34芯
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804978SS5Y5-10L12-03U-C6-NA(10) 横配管形(2) 1.53(L1) 34芯
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804987SS5Y5-10L12-04DS-C6-NA(10) 横配管形(2) 1.54(L1) 34芯
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68804996SS5Y5-10L12-05BS-C6-NA(10) 横配管形(2) 1.55(L1) 34芯
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805005SS5Y5-10L12-05US-C4-NA(10) 横配管形(2) 1.55(L1) 34芯
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805014SS5Y5-10L12-06B-C6B16-NA(10) 横配管形(2) 1.56(L1) 34芯
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805023SS5Y5-10L12-06BS-C6AA-NA(10) 横配管形(2) 1.56(L1) 34芯
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805039SS5Y5-10L12-06U-C6AA-NA(10) 横配管形(2) 1.56(L1) 34芯
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805048SS5Y5-10L12-09U-C6A10-NA(10) 横配管形(2) 1.59(L1) 34芯
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805057SS5Y5-10L12-10B-C8D-NA(10) 横配管形(2) 1.510(L1) 34芯
43,180
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805066SS5Y5-10L12-10BS-C6AA-NA(10) 横配管形(2) 1.510(L1) 34芯
41,800
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805075SS5Y5-10L12-10D-C8-NA(10) 横配管形(2) 1.510(L1) 34芯
40,370
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805084SS5Y5-10L12-10U-C6D-NA(10) 横配管形(2) 1.510(L1) 34芯
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805093SS5Y5-10L12-10US-C6-NA(10) 横配管形(2) 1.510(L1) 34芯
40,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805109SS5Y5-10L12-11B-C6AA-NA(10) 横配管形(2) 1.511(L1) 34芯
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805118SS5Y5-10L12-12B-C6D0-NA(10) 横配管形(2) 1.512(L1) 34芯
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805127SS5Y5-10L12-13BS-C8-NA(10) 横配管形(2) 1.513(L1) 34芯
49,450
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805136SS5Y5-10L12-14B-C6AA-NA(10) 横配管形(2) 1.514(L1) 34芯
52,250
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805145SS5Y5-10L12-16B-C6D-NA(10) 横配管形(2) 1.516(L1) 34芯
59,680
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805154SS5Y5-10L12-16B-C8-NA(10) 横配管形(2) 1.516(L1) 34芯
57,150
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805163SS5Y5-10L12-16B-C8D-NA(10) 横配管形(2) 1.516(L1) 34芯
59,680
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805179SS5Y5-10L12-16B-L6D-NA(10) 横配管形(2) 1.516(L1) 34芯
69,740
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805188SS5Y5-10L12-23B-C8-NA(10) 横配管形(2) 1.523(L1) 34芯
76,400
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805197SS5Y5-10L13-02BS-C8D-NA(10) 横配管形(3) 32(L1) 34芯
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805206SS5Y5-10L13-02U-C8D3-NA(10) 横配管形(3) 32(L1) 34芯
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805215SS5Y5-10L13-03U-C8D4-NA(10) 横配管形(3) 33(L1) 34芯
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805224SS5Y5-10L13-04BS-C8-NA(10) 横配管形(3) 34(L1) 34芯
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805233SS5Y5-10L13-04DS-C6-NA(10) 横配管形(3) 34(L1) 34芯
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805249SS5Y5-10L13-04U-C4-NA(10) 横配管形(3) 34(L1) 34芯
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805258SS5Y5-10L13-04U-C4AA-NA(10) 横配管形(3) 34(L1) 34芯
25,690
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68805267SS5Y5-10L13-04U-C8-NA(10) 横配管形(3) 34(L1) 34芯
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする