SMC
SS5YJ3-32SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:32SA型(4ポート・ベース配管形用)
仕様
SIユニット仕様:(-) NPN出力(+COM.)、A,Bポート管接続口径:(M5) M5×0.8、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし
連数
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68895165
SS5YJ3-32SA-08-M5
¥
31,190
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください