曜日別特売

SS5YJ5-20SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:20SA型(5ポート・直接配管形用)

SS5YJ5-20SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:20SA型(5ポート・直接配管形用) - SMC
仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力(+COM.)、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68895393SS5YJ5-20SA-066
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68895409SS5YJ5-20SA-099
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする