曜日別特売

V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ/マニホールド搭載用

V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ/マニホールド搭載用 - SMC
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
定格電圧(V)
ソレノイド数
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68987285V110TN-D5MZ-C2(1) ノーマルクローズ(N.C.)(5) DC24(D) 2個(ダブルソレノイド)(-) +COM.(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987294V110TN-D5NMNZ-C4(1) ノーマルクローズ(N.C.)(5) DC24(D) 2個(ダブルソレノイド)(N) -COM.(MN) 個別配線・リード線なし(コネクタ、ソケット付)
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987303V110TN-D5NMZ-C2(1) ノーマルクローズ(N.C.)(5) DC24(D) 2個(ダブルソレノイド)(N) -COM.(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987319V110TN-D6MNZ-L4(1) ノーマルクローズ(N.C.)(6) DC12(D) 2個(ダブルソレノイド)(-) +COM.(MN) 個別配線・リード線なし(コネクタ、ソケット付)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987328V120N-S5MZ-N1(2) ノーマルオープン(N.O.)(5) DC24(S) 1個(シングルソレノイド)(-) +COM.(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987337V120TN-D5NMZ-N1(2) ノーマルオープン(N.O.)(5) DC24(D) 2個(ダブルソレノイド)(N) -COM.(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68987346V120TN-S5NMZ-N1(2) ノーマルオープン(N.O.)(5) DC24(S) 1個(シングルソレノイド)(N) -COM.(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする