VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ

VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ - SMC
接続口径(01) 1/8ボディサイズ(A) 直接配管形内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68993969VEX1A33-01F-B(F) G(B) ブラケット(-) なし
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
68993978VEX1A33-01F-BN(F) G(B) ブラケット(-) なし
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
68993987VEX1A33-01N(N) NPT(-) なし(-) なし
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
68993996VEX1A33-01N-BG(N) NPT(B) ブラケット(G) 圧力計
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68994005VEX1A33B-01N-BG(N) NPT(B) ブラケット(G) 圧力計
14,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする