曜日別特売

VEX3222_SU - ベース配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体

VEX3222_SU - ベース配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体 - SMC
内容量1個
全107種類を絞り込む
管接続口径
107種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
操作方式
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68995974VEX3221-011DZ1-N(-) Rc(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(01) 1/8(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
19,910
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68995983VEX3221-015G1(-) Rc(G) グロメット, リード線長さ300mm(01) 1/8(-) なし(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
15,400
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68995999VEX3221-015GR1(-) Rc(G) グロメット, リード線長さ300mm(01) 1/8(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996008VEX3221-015GU1(-) Rc(G) グロメット, リード線長さ300mm(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
16,060
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996017VEX3221-015LU1-N(-) Rc(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
16,780
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996026VEX3221-015LUB1(-) Rc(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(1) 外部パイロット電磁形(B) ロック式ドライバ操作形
16,390
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996035VEX3221-015M1(-) Rc(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(01) 1/8(-) なし(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
15,730
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996044VEX3221-015MB1-N(-) Rc(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(01) 1/8(-) なし(1) 外部パイロット電磁形(B) ロック式ドライバ操作形
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996053VEX3221-015MU1(-) Rc(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
16,390
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996069VEX3221-015MUB1-N(-) Rc(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(1) 外部パイロット電磁形(B) ロック式ドライバ操作形
16,780
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996078VEX3221-01F5G1(F) G(G) グロメット, リード線長さ300mm(01) 1/8(-) なし(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
15,400
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996087VEX3221-021G1(-) Rc(G) グロメット, リード線長さ300mm(02) 1/4(-) なし(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
15,400
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996096VEX3221-021LZ1(-) Rc(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(02) 1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
16,060
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996105VEX3221-024DZ1-N(-) Rc(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(02) 1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
20,130
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996114VEX3221-025GR1(-) Rc(G) グロメット, リード線長さ300mm(02) 1/4(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996123VEX3221-025HU1(-) Rc(H) グロメット, リード線長さ600mm(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996139VEX3221-025M1(-) Rc(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(02) 1/4(-) なし(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
15,730
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996148VEX3221-025MU1(-) Rc(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
16,390
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996157VEX3221-02F5LOU1-N(F) G(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
16,670
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996166VEX3221-5LOU1-(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) サブプレートなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
15,020
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996175VEX3221-5LU1-(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) サブプレートなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(1) 外部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996184VEX3221-5MUB1-N-(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) サブプレートなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(1) 外部パイロット電磁形(B) ロック式ドライバ操作形
15,510
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996193VEX3222-015HU1(-) Rc(H) グロメット, リード線長さ600mm(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996209VEX3222-015LR1(-) Rc(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(01) 1/8(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996218VEX3222-015M1(-) Rc(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(01) 1/8(-) なし(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
15,730
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996227VEX3222-015MB1(-) Rc(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(01) 1/8(-) なし(2) 内部パイロット電磁形(B) ロック式ドライバ操作形
15,730
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996236VEX3222-015MUB1(-) Rc(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(2) 内部パイロット電磁形(B) ロック式ドライバ操作形
16,390
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996245VEX3222-01F5DZ1(F) G(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(01) 1/8(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
18,870
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996254VEX3222-022D1(-) Rc(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(02) 1/4(-) なし(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
17,990
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996263VEX3222-023DZ1-N(-) Rc(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(02) 1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
19,910
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996279VEX3222-025DS1(-) Rc(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(02) 1/4(S) サージ電圧保護回路付(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996288VEX3222-025DZD1(-) Rc(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(02) 1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 内部パイロット電磁形(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
18,870
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996297VEX3222-025GU1(-) Rc(G) グロメット, リード線長さ300mm(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
16,060
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996306VEX3222-025HU1(-) Rc(H) グロメット, リード線長さ600mm(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996315VEX3222-025LR1(-) Rc(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(02) 1/4(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996324VEX3222-025LU1-N(-) Rc(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
16,780
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996333VEX3222-025M1(-) Rc(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(02) 1/4(-) なし(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
15,730
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996349VEX3222-025MOU1(-) Rc(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996358VEX3222-025MR1(-) Rc(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(02) 1/4(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996367VEX3222-02F5D1(F) G(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(02) 1/4(-) なし(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996376VEX3222-02F5DZ1(F) G(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(02) 1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
18,870
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996385VEX3222-02F5MUB1-N(F) G(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(2) 内部パイロット電磁形(B) ロック式ドライバ操作形
16,780
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996394VEX3222-3DZ1-N-(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(-) サブプレートなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996403VEX3222-3LZ1-N-(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) サブプレートなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
15,180
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996419VEX3222-5DZ1-N-(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(-) サブプレートなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
17,990
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996428VEX3222-5DZD1-(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(-) サブプレートなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(2) 内部パイロット電磁形(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996437VEX3222-5L1-N-(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) サブプレートなし(-) なし(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996446VEX3222-5LOU1-(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) サブプレートなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
15,020
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996455VEX3222-5LOU1-N-(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) サブプレートなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
15,400
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68996464VEX3222-5M1-(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) サブプレートなし(-) なし(2) 内部パイロット電磁形(-) ノンロックプッシュ式
14,470
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする