VK334 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形

VK334 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形 - SMC
内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69042418VK334-1D-Q-(-) サブプレートなし(1) AC100 50/60Hz(-) なし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042427VK334-2D-Q-(-) サブプレートなし(2) AC200 50/60Hz(-) なし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042436VK334-5D-01T(T) NPTF(01) 1/8 (Aポート)(5) DC24(-) なし
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042445VK334-5DZ-01T(T) NPTF(01) 1/8 (Aポート)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
8,250
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042454VK334-5G-01T(T) NPTF(01) 1/8 (Aポート)(5) DC24(-) なし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042463VK334-5GS-01N(N) NPT(01) 1/8 (Aポート)(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042479VK334-5HS-01N(N) NPT(01) 1/8 (Aポート)(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042488VK334-6DZ-01F-Q(F) G(01) 1/8 (Aポート)(6) DC12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042497VK334-6G-01T(T) NPTF(01) 1/8 (Aポート)(6) DC12(-) なし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042506VK334-7DZ-Q-(-) サブプレートなし(7) AC240 50/60Hz(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042515VK334E-5DZ-01F-Q(F) G(01) 1/8 (Aポート)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042524VK334E-5DZ-01N(N) NPT(01) 1/8 (Aポート)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042533VK334E-5DZ-01N-Q(N) NPT(01) 1/8 (Aポート)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042549VK334E-5DZ-Q-(-) サブプレートなし(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042558VK334E-5H-01N(N) NPT(01) 1/8 (Aポート)(5) DC24(-) なし
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042567VK334V-3G-01F(F) G(01) 1/8 (Aポート)(3) AC110 50/60Hz(-) なし
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042576VK334V-5D-01T(T) NPTF(01) 1/8 (Aポート)(5) DC24(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042585VK334V-5DO-01T-Q(T) NPTF(01) 1/8 (Aポート)(5) DC24(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042594VK334V-5G-01N(N) NPT(01) 1/8 (Aポート)(5) DC24(-) なし
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042603VK334V-5G-01T(T) NPTF(01) 1/8 (Aポート)(5) DC24(-) なし
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042619VK334V-6HS-01(-) Rc(01) 1/8 (Aポート)(6) DC12(S) サージ電圧保護回路付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042628VK334W-5DZ-01N(N) NPT(01) 1/8 (Aポート)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042637VK334W-5DZ-01-Q(-) Rc(01) 1/8 (Aポート)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042646VK334W-6DZ-(-) サブプレートなし(6) DC12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
7,980
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69042655VK334Y-5DOS-01(-) Rc(01) 1/8 (Aポート)(5) DC24(S) サージ電圧保護回路付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする