曜日別特売

VPA - 5ポートエアオペレートバルブ

VPA - 5ポートエアオペレートバルブ - SMC
配管形式(0) 横配管内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69082528VPA4250-10-T(2) 2位置ダブルパイロット(5) 3/4 基準(10) 1 (25A)(T) NPTF
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082537VPA4270-12-T(2) 2位置ダブルパイロット(7) 1 1/4 基準(12) 1 1/4 (32A)(T) NPTF
83,600
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082546VPA4350-10-T(3) 3位置クローズドセンタ(5) 3/4 基準(10) 1 (25A)(T) NPTF
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69082555VPA4450-04-F(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) 3/4 基準(04) 1/2 (15A)(F) G
42,350
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする