VQC1000-L - ベース配管形プラグインユニット: リード線キット

VQC1000-L - ベース配管形プラグインユニット: リード線キット - SMC
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)内容量1個
全28種類を絞り込む
連数
28種類すべて表示中
注文コード
品番
連数
キット名
ファンクション
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69096826VV5QC11-01C6LD1-D021(LD1) リード線キット (25芯) リード線長さ1.5 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096835VV5QC11-02C6LD2-DKN2(LD2) リード線キット (25芯) リード線長さ3.0 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096844VV5QC11-02C6LD2-DN2(LD2) リード線キット (25芯) リード線長さ3.0 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096853VV5QC11-06C6LD1-D09S6(LD1) リード線キット (25芯) リード線長さ1.5 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
35,700
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096869VV5QC11-06C6LD2-D6(LD2) リード線キット (25芯) リード線長さ3.0 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096878VV5QC11-06C6LD2-NS6(LD2) リード線キット (25芯) リード線長さ3.0 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096887VV5QC11-07C6LD1-D10S7(LD1) リード線キット (25芯) リード線長さ1.5 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
39,160
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096896VV5QC11-07C6LD2-D10S7(LD2) リード線キット (25芯) リード線長さ3.0 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096905VV5QC11-08C4LD0-DNS8(LD0) リード線キット (25芯) リード線長さ0.6 m(-) 標準タイプ(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付
41,860
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096923VV5QC11-10C4LD010(LD0) リード線キット (25芯) リード線長さ0.6 m(-) 標準タイプ(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付
45,650
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096939VV5QC11-10C6LD2-DN10(LD2) リード線キット (25芯) リード線長さ3.0 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
50,770
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
69096948VV5QC11-11C6LD2-D11(LD2) リード線キット (25芯) リード線長さ3.0 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096957VV5QC11-12C4LD0-DNS12(LD0) リード線キット (25芯) リード線長さ0.6 m(-) 標準タイプ(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096975VV5QC11-12C4LD2-NS12(LD2) リード線キット (25芯) リード線長さ3.0 m(-) 標準タイプ(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付
55,830
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096984VV5QC11-12C6LD2-DN12(LD2) リード線キット (25芯) リード線長さ3.0 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
57,700
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096993VV5QC11-12C6LD2-DNS12(LD2) リード線キット (25芯) リード線長さ3.0 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
58,030
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097009VV5QC11-14C4LD0-DKNS14(LD0) リード線キット (25芯) リード線長さ0.6 m(-) 標準タイプ(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付
62,650
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097018VV5QC11-14C6LD0-BDK14(LD0) リード線キット (25芯) リード線長さ0.6 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097027VV5QC11-14C6LD0-BDKN14(LD0) リード線キット (25芯) リード線長さ0.6 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
70,020
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097036VV5QC11-14C6LD0-BK14(LD0) リード線キット (25芯) リード線長さ0.6 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
67,210
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097054VV5QC11-14C6LD1-KRS14(LD1) リード線キット (25芯) リード線長さ1.5 m(R) 標準タイプ + 外部パイロット(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097063VV5QC11-14C6LD1-KS14(LD1) リード線キット (25芯) リード線長さ1.5 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
60,890
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097079VV5QC11-16C4LD0-DKNS16(LD0) リード線キット (25芯) リード線長さ0.6 m(-) 標準タイプ(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097088VV5QC11-20C4LD1-KN20(LD1) リード線キット (25芯) リード線長さ1.5 m(-) 標準タイプ(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付
81,950
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69097097VV5QC11-20C6LD2-DKN20(LD2) リード線キット (25芯) リード線長さ3.0 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
85,420
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69096914VV5QC11-09C6LD1-K9(LD1) リード線キット (25芯) リード線長さ1.5 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
39,300
取扱い終了
返品不可
69096966VV5QC11-12C4LD1-K12(LD1) リード線キット (25芯) リード線長さ1.5 m(-) 標準タイプ(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付
48,750
取扱い終了
返品不可
69097045VV5QC11-14C6LD0-K14(LD0) リード線キット (25芯) リード線長さ0.6 m(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
54,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする