曜日別特売

VQC2000-F - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ

VQC2000-F - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ - SMC
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コネクタ取出方向(S) 横方向内容量1個
全71種類を絞り込む
連数
71種類すべて表示中
注文コード
品番
連数
キット名
ファンクション
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69099687VV5QC21-01C6FD1-S1(FD1) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ1.5 m付(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099696VV5QC21-02B8FD0-BD032(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(B8) エルボ下配管Φ8ワンタッチ管継手付
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099705VV5QC21-02C6FD2-D2(FD2) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3.0 m付(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099714VV5QC21-02C6FD2-DR2(FD2) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3.0 m付(R) 標準タイプ + 外部パイロット(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099723VV5QC21-02C8FD0-R2(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(R) 標準タイプ + 外部パイロット(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099739VV5QC21-03C6FD2-N3(FD2) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3.0 m付(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
29,760
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099748VV5QC21-03C8FD0-BD3(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099757VV5QC21-03C8FD3-DN3(FD3) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ5.0 m付(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
34,320
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099766VV5QC21-04C6FD0-B4(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099775VV5QC21-04C6FD2-BD06N4(FD2) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3.0 m付(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
38,670
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099784VV5QC21-04C6FD2-N4(FD2) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3.0 m付(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099793VV5QC21-04C8FD0-B4(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099809VV5QC21-04C8FD0-R4(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(R) 標準タイプ + 外部パイロット(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
26,240
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099818VV5QC21-04C8FD1-D0T4(FD1) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ1.5 m付(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
35,530
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099827VV5QC21-04C8FD1-DNR4(FD1) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ1.5 m付(R) 標準タイプ + 外部パイロット(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
35,640
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099836VV5QC21-04C8FD1-DT4(FD1) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ1.5 m付(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
36,030
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099845VV5QC21-04C8FD3-DNS4(FD3) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ5.0 m付(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099854VV5QC21-05C4FD0-D5(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付
32,230
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099863VV5QC21-05C6FD1-T5(FD1) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ1.5 m付(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
37,680
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099879VV5QC21-05C6FD2-N5(FD2) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3.0 m付(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099888VV5QC21-05C6FD3-NS5(FD3) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ5.0 m付(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
40,480
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099897VV5QC21-05C8FD0-D0NS5(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099906VV5QC21-05C8FD0-DNS5(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099915VV5QC21-05C8FD1-DNS5(FD1) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ1.5 m付(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099924VV5QC21-05C8FD1-NS5(FD1) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ1.5 m付(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
36,910
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099933VV5QC21-05C8FD3-DNS5(FD3) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ5.0 m付(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099949VV5QC21-06C8FD0-DNS6(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
37,350
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099958VV5QC21-06C8FD1-N6(FD1) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ1.5 m付(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
40,760
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099967VV5QC21-06C8FD3-DNS6(FD3) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ5.0 m付(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
47,190
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099976VV5QC21-07C4FD0-D7(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付
40,590
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099985VV5QC21-07C6FD0-D07(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69099994VV5QC21-07C6FD1-D09N7(FD1) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ1.5 m付(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
47,690
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100003VV5QC21-07C6FD2-N7(FD2) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3.0 m付(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
46,480
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100019VV5QC21-07C8FD1-DKNR7(FD1) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ1.5 m付(R) 標準タイプ + 外部パイロット(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
48,180
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100028VV5QC21-08C6FD0-D08(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100037VV5QC21-08C6FD0-DKN8(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100046VV5QC21-08C8FD0-BD8(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100055VV5QC21-08C8FD0-BDN8(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
49,340
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100064VV5QC21-08C8FD0-DNS8(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100073VV5QC21-08C8FD3-DNS8(FD3) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ5.0 m付(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100089VV5QC21-09C6FD2-D9(FD2) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3.0 m付(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
56,760
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100098VV5QC21-09C6FD2-D09(FD2) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3.0 m付(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
56,270
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100107VV5QC21-09C8FD0-DNS9(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
49,890
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100116VV5QC21-09C8FD2-DS9(FD2) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3.0 m付(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100125VV5QC21-09C8FD39(FD3) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ5.0 m付(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
56,270
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100134VV5QC21-09C8FD3-D09(FD3) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ5.0 m付(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100143VV5QC21-09C8FD3-DN9(FD3) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ5.0 m付(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100159VV5QC21-09C8FD3-DNS9(FD3) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ5.0 m付(-) 標準タイプ(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付
59,730
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100168VV5QC21-10C4FD0-NS10(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付
51,540
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69100177VV5QC21-10C6FD0-DNS10(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし(-) 標準タイプ(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
54,070
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする