曜日別特売

VV5FR3-01C-BASE - プラグイン: マルチコネクタ付

VV5FR3-01C-BASE - プラグイン: マルチコネクタ付 - SMC
仕様CE対応:(-) なしシンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横コネクタ取付方向(D) D側取付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69130968VV5FR3-01CD-021-C8(C8) P, EA, EB管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: Φ8ワンタッチ管継手(-) Rc2
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69130977VV5FR3-01CD-041-C8(C8) P, EA, EB管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: Φ8ワンタッチ管継手(-) Rc4
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69130995VV5FR3-01CD-071-C8(C8) P, EA, EB管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: Φ8ワンタッチ管継手(-) Rc7
58,740
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69130986VV5FR3-01CD-061-03N(03) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 3/8(N) NPT6
48,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする