曜日別特売

VV5FR3-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付

VV5FR3-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付 - SMC
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
連数
コネクタ取付方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69131004VV5FR3-01FD-051-02T(02) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 1/4(T) NPTF5(D) D側取付
38,280
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131013VV5FR3-01FD-071-02F(02) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 1/4(F) G7(D) D側取付
48,840
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131038VV5FR3-01FU-041-03-Q(03) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 3/8(-) Rc4(U) U側取付
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131047VV5FR3-01FU-081-C8(C8) P, EA, EB管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: Φ8ワンタッチ管継手(-) Rc8(U) U側取付
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131029VV5FR3-01FD-071-02N(02) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 1/4(N) NPT7(D) D側取付
48,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする