曜日別特売

VV5FR3-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付

VV5FR3-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 - SMC
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横内容量1個
全8種類を絞り込む
ねじの種類
連数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69131056VV5FR3-01T-031-03F-Q(03) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 3/8(F) G3
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131065VV5FR3-01T-041-C8-Q(C8) P, EA, EB管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: Φ8ワンタッチ管継手(-) Rc4
28,330
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131074VV5FR3-01T-081-02T(02) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 1/4(T) NPTF8
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131083VV5FR3-01T-081-C10-Q(C10) P, EA, EB管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: Φ10ワンタッチ管継手(-) Rc8
50,770
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131099VV5FR3-01T-091-C10-Q(C10) P, EA, EB管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: Φ10ワンタッチ管継手(-) Rc9
56,380
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131108VV5FR3-01T-091-C8-Q(C8) P, EA, EB管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: Φ8ワンタッチ管継手(-) Rc9
56,380
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131117VV5FR3-01T-101-C10-Q(C10) P, EA, EB管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: Φ10ワンタッチ管継手(-) Rc10
61,990
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131126VV5FR3-01T-101-C8-Q(C8) P, EA, EB管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: Φ8ワンタッチ管継手(-) Rc10
61,990
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする