曜日別特売

VV5FRA3_10_BASE - マニホールドベース

VV5FRA3_10_BASE - マニホールドベース - SMC
ねじの種類(-) Rc内容量1個
全9種類を絞り込む
連数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
連数
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69131354VV5FRA3-10-031-C8(C8) P, EA, EB管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: Φ8ワンタッチ管継手3(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131363VV5FRA3-10-051-02(02) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 1/45(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
22,280
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131379VV5FRA3-10-051-C10(C10) P, EA, EB管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: Φ10ワンタッチ管継手5(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131388VV5FRA3-10-061-02(02) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 1/46(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131397VV5FRA3-10-061-C10(C10) P, EA, EB管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: Φ10ワンタッチ管継手6(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131406VV5FRA3-10-062-02(02) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 1/46(2) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:裏
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131415VV5FRA3-10-081-03(03) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 3/88(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131424VV5FRA3-10-091-03(03) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 3/89(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
36,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69131433VV5FRA3-10-101-02(02) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 1/410(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする