曜日別特売

VV5FS2_01C_BASE - プラグインタイプ:マルチコネクタ付

VV5FS2_01C_BASE - プラグインタイプ:マルチコネクタ付 - SMC
内容量1個
全11種類を絞り込む
ねじの種類
連数
11種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
連数
コネクタ取付方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69131783VV5FS2-01CD1-021-02F(02) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/4(F) G2(D) D側取付
17,440
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
69131799VV5FS2-01CD1-031-01T(01) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/8(T) NPTF3(D) D側取付
21,290
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
69131808VV5FS2-01CD1-031-02F-Q(02) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/4(F) G3(D) D側取付
21,620
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
69131817VV5FS2-01CD1-031-02T(02) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/4(T) NPTF3(D) D側取付
21,290
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
69131826VV5FS2-01CD1-041-01T(01) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/8(T) NPTF4(D) D側取付
25,140
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
69131835VV5FS2-01CD1-051-01T(01) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/8(T) NPTF5(D) D側取付
28,990
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
69131844VV5FS2-01CD1-061-01T(01) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/8(T) NPTF6(D) D側取付
32,840
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
69131853VV5FS2-01CD1-071-02F-Q(02) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/4(F) G7(D) D側取付
37,020
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
69131869VV5FS2-01CD1-071-02T(02) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/4(T) NPTF7(D) D側取付
36,690
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
69131878VV5FS2-01CD1-081-01T(01) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/8(T) NPTF8(D) D側取付
40,540
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
69131887VV5FS2-01CU1-022-01T-Q(01) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/8(T) NPTF2(U) U側取付
17,770
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする