曜日別特売

VV5FS2_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付

VV5FS2_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付 - SMC
内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじの種類
連数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
連数
コネクタ取付方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69131896VV5FS2-01FD1-032-01(01) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/8(-) Rc3(D) D側取付
18,650
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
69131905VV5FS2-01FD1-041-01-Q(01) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/8(-) Rc4(D) D側取付
22,110
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
69131914VV5FS2-01FD1-071-02F-Q(02) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/4(F) G7(D) D側取付
31,520
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
69131923VV5FS2-01FD1-083-01-Q(01) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/8(-) Rc8(D) D側取付
34,650
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
69131939VV5FS2-01FU1-041-02T(02) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/4(T) NPTF4(U) U側取付
21,780
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
69131948VV5FS2-01FU1-071-02T(02) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/4(T) NPTF7(U) U側取付
31,190
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする