VV5FS3_01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付

VV5FS3_01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 - SMC
仕様CE対応:(-) なし内容量1個
全7種類を絞り込む
連数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
連数
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69132517VV5FS3-01T-012-02(02) P, EA, EB管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 1/4(-) Rc1(2) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:裏
10,450
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132526VV5FS3-01T-022-02T(02) P, EA, EB管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 1/4(T) NPTF2(2) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:裏
15,400
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132535VV5FS3-01T-062-02T(02) P, EA, EB管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 1/4(T) NPTF6(2) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:裏
35,200
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132544VV5FS3-01T-082-03T(03) P, EA, EB管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8(T) NPTF8(2) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:裏
45,100
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132553VV5FS3-01T-112-02(02) P, EA, EB管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 1/4(-) Rc11(2) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:裏
59,950
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132569VV5FS3-01T-121-03T(03) P, EA, EB管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8(T) NPTF12(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
64,900
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
69132578VV5FS3-01T-141-03T(03) P, EA, EB管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8(T) NPTF14(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
74,800
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする