曜日別特売

VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース

VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース - SMC
対応キット(TD0) 端子台ボックスキット内容量1個
全13種類を絞り込む
ねじの種類
バルブ連数
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
バルブ連数
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69139499VV5QC41-03N7TD0-N(-) Rc3(N7) o1/4用
40,540
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139508VV5QC41-04N7TTD0(T) NPTF4(N7) o1/4用
46,810
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139517VV5QC41-0502FTD0(F) G5(02) 1/4
45,650
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139535VV5QC41-1002TD0-N(-) Rc10(02) 1/4
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139553VV5QC41-10C6TD0(-) Rc10(C6) o6用ワンタッチ管継手付
88,060
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139578VV5QC41-10N7TD0-N(-) Rc10(N7) o1/4用
88,660
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139526VV5QC41-05C12TD0-K(-) Rc5(C12) o12用ワンタッチ管継手付
48,800
取扱い終了
返品不可
69139544VV5QC41-10C10TD0-K(-) Rc10(C10) o10用ワンタッチ管継手付
80,050
取扱い終了
返品不可
69139569VV5QC41-10C8TD0-K(-) Rc10(C8) o8用ワンタッチ管継手付
80,050
取扱い終了
返品不可
69139587VV5QC41-1202TD0-K(-) Rc12(02) 1/4
75,100
取扱い終了
返品不可
69139596VV5QC41-12C10TD0-K(-) Rc12(C10) o10用ワンタッチ管継手付
92,550
取扱い終了
返品不可
69139605VV5QC41-12C8TD0-K(-) Rc12(C8) o8用ワンタッチ管継手付
92,550
取扱い終了
返品不可
69139614VV5QC41-13C8TD0-K(-) Rc13(C8) o8用ワンタッチ管継手付
98,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする