曜日別特売

VV5QC51-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベース

VV5QC51-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベース - SMC
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
連数
キット名
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69139623VV5QC51-0104FFD1(F) G1(FD1) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ1.5m付(04) 1/2
38,500
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139639VV5QC51-0203TFD3(T) NPTF2(FD3) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ5m付(03) 3/8
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139648VV5QC51-0204FD0(-) Rc2(FD0) Dサブコネクタキット (25P) ケーブルなし(04) 1/2
39,550
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139657VV5QC51-0204FD1(-) Rc2(FD1) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ1.5m付(04) 1/2
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139666VV5QC51-0204NFD3(N) NPT2(FD3) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ5m付(04) 1/2
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139675VV5QC51-0304FD0(-) Rc3(FD0) Dサブコネクタキット (25P) ケーブルなし(04) 1/2
46,860
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139684VV5QC51-0304FFD1(F) G3(FD1) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ1.5m付(04) 1/2
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139693VV5QC51-0403TFD3(T) NPTF4(FD3) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ5m付(03) 3/8
64,020
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139709VV5QC51-0404NFD0(N) NPT4(FD0) Dサブコネクタキット (25P) ケーブルなし(04) 1/2
54,180
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139718VV5QC51-0404NFD1(N) NPT4(FD1) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ1.5m付(04) 1/2
60,450
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139727VV5QC51-0503NFD3(N) NPT5(FD3) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ5m付(03) 3/8
71,340
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139736VV5QC51-0504FD0(-) Rc5(FD0) Dサブコネクタキット (25P) ケーブルなし(04) 1/2
61,490
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139745VV5QC51-0504FFD0(F) G5(FD0) Dサブコネクタキット (25P) ケーブルなし(04) 1/2
61,490
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139754VV5QC51-0504TFD1(T) NPTF5(FD1) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ1.5m付(04) 1/2
67,760
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139763VV5QC51-0504TFD3(T) NPTF5(FD3) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ5m付(04) 1/2
71,340
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139779VV5QC51-05BFD1(-) Rc5(FD1) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ1.5m付(B) 裏配管1/2
71,120
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139788VV5QC51-0603NFD2(N) NPT6(FD2) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ3m付(03) 3/8
76,620
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139797VV5QC51-0604FD0(-) Rc6(FD0) Dサブコネクタキット (25P) ケーブルなし(04) 1/2
68,810
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139806VV5QC51-0704FD0(-) Rc7(FD0) Dサブコネクタキット (25P) ケーブルなし(04) 1/2
76,120
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139815VV5QC51-0704NFD3(N) NPT7(FD3) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ5m付(04) 1/2
85,970
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139824VV5QC51-0803NFD3(N) NPT8(FD3) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ5m付(03) 3/8
93,280
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139833VV5QC51-0804NFD3(N) NPT8(FD3) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ5m付(04) 1/2
93,280
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139849VV5QC51-0904FD0(-) Rc9(FD0) Dサブコネクタキット (25P) ケーブルなし(04) 1/2
90,750
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69139858VV5QC51-1004FD0(-) Rc10(FD0) Dサブコネクタキット (25P) ケーブルなし(04) 1/2
98,070
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする