曜日別特売

VV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX600一体型(入出力対応)シリアル伝送システム対応/ベース

VV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX600一体型(入出力対応)シリアル伝送システム対応/ベース - SMC
内容量1個
全35種類を絞り込む
ねじの種類
連数
キット名
SIユニット出力極性
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
連数
キット名
シリンダポート管接続口径
SIユニット出力極性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69140689VV5QC51-0104SD6Q2N(-) Rc1(SD6Q) DeviceNet(04) 1/2(N) -COM
93,010
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140707VV5QC51-0204SD6F3N1(-) Rc2(SD6F) PROFINET(04) 1/2(N) -COM
147,350
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140743VV5QC51-0304SD6F3N2(-) Rc3(SD6F) PROFINET(04) 1/2(N) -COM
154,660
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140777VV5QC51-0404FSD6EA2N(F) G4(SD6EA) EtherNet/IP (2 port)(04) 1/2(N) -COM
161,100
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140804VV5QC51-0404SD6F3N2(-) Rc4(SD6F) PROFINET(04) 1/2(N) -COM
161,980
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140813VV5QC51-0404TSD6D2(T) NPTF4(SD6D) EtherCAT(04) 1/2(-) +COM
140,140
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140838VV5QC51-0503SD6V21(-) Rc5(SD6V) CC-Link(03) 3/8(-) +COM
134,090
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140874VV5QC51-0504SD6EA2N2(-) Rc5(SD6EA) EtherNet/IP (2 port)(04) 1/2(N) -COM
168,410
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140926VV5QC51-0704SD6V21(-) Rc7(SD6V) CC-Link(04) 1/2(-) +COM
148,720
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140935VV5QC51-0704SD6V22(-) Rc7(SD6V) CC-Link(04) 1/2(-) +COM
148,720
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140944VV5QC51-0803FSD6EA3N(F) G8(SD6EA) EtherNet/IP (2 port)(03) 3/8(N) -COM
190,360
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140953VV5QC51-0804FSD6EA3N(F) G8(SD6EA) EtherNet/IP (2 port)(04) 1/2(N) -COM
190,360
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69141005VV5QC51-1004SD6N2(-) Rc10(SD6N) PROFIBUS DP(04) 1/2(-) +COM
170,670
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
69140698VV5QC51-0204FSD6EA2N1(F) G2(SD6EA) EtherNet/IP (2 port)(04) 1/2(N) -COM
146,470
取扱い終了
返品不可
69140716VV5QC51-0303SD6F2(-) Rc3(SD6F) PROFINET(03) 3/8(-) +COM
154,660
取扱い終了
返品不可
69140725VV5QC51-0304SD6F3(-) Rc3(SD6F) PROFINET(04) 1/2(-) +COM
154,660
取扱い終了
返品不可
69140734VV5QC51-0304SD6F3N(-) Rc3(SD6F) PROFINET(04) 1/2(N) -COM
154,660
取扱い終了
返品不可
69140759VV5QC51-0403FSD6F3N(F) G4(SD6F) PROFINET(03) 3/8(N) -COM
161,980
取扱い終了
返品不可
69140768VV5QC51-0403SD6F2(-) Rc4(SD6F) PROFINET(03) 3/8(-) +COM
161,980
取扱い終了
返品不可
69140786VV5QC51-0404FSD6EA2N2(F) G4(SD6EA) EtherNet/IP (2 port)(04) 1/2(N) -COM
161,100
取扱い終了
返品不可
69140795VV5QC51-0404SD6F3N(-) Rc4(SD6F) PROFINET(04) 1/2(N) -COM
161,980
取扱い終了
返品不可
69140829VV5QC51-0503SD6F2(-) Rc5(SD6F) PROFINET(03) 3/8(-) +COM
169,290
取扱い終了
返品不可
69140847VV5QC51-0504FSD6EA2N2(F) G5(SD6EA) EtherNet/IP (2 port)(04) 1/2(N) -COM
168,410
取扱い終了
返品不可
69140856VV5QC51-0504SD6EA2(-) Rc5(SD6EA) EtherNet/IP (2 port)(04) 1/2(-) +COM
168,410
取扱い終了
返品不可
69140865VV5QC51-0504SD6EA21(-) Rc5(SD6EA) EtherNet/IP (2 port)(04) 1/2(-) +COM
168,410
取扱い終了
返品不可
69140883VV5QC51-0603NSD6EA2(N) NPT6(SD6EA) EtherNet/IP (2 port)(03) 3/8(-) +COM
175,730
取扱い終了
返品不可
69140899VV5QC51-0603NSD6ZE2(N) NPT6(SD6ZE) EtherNet/IP (1ポート)(03) 3/8(-) +COM
167,810
取扱い終了
返品不可
69140908VV5QC51-0604SD6F3(-) Rc6(SD6F) PROFINET(04) 1/2(-) +COM
176,610
取扱い終了
返品不可
69140917VV5QC51-0704SD6F3(-) Rc7(SD6F) PROFINET(04) 1/2(-) +COM
183,920
取扱い終了
返品不可
69140969VV5QC51-0804SD6EA2(-) Rc8(SD6EA) EtherNet/IP (2 port)(04) 1/2(-) +COM
190,360
取扱い終了
返品不可
69140978VV5QC51-0804SD6F3(-) Rc8(SD6F) PROFINET(04) 1/2(-) +COM
191,240
取扱い終了
返品不可
69140987VV5QC51-0903NSD6EA2(N) NPT9(SD6EA) EtherNet/IP (2 port)(03) 3/8(-) +COM
197,670
取扱い終了
返品不可
69140996VV5QC51-0904SD6F3(-) Rc9(SD6F) PROFINET(04) 1/2(-) +COM
198,550
取扱い終了
返品不可
69141014VV5QC51-1104SD6F3(-) Rc11(SD6F) PROFINET(04) 1/2(-) +COM
213,180
取扱い終了
返品不可
69141023VV5QC51-1204FSD6F2N(F) G12(SD6F) PROFINET(04) 1/2(N) -COM
220,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする