VV5QC51-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/ベース

VV5QC51-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/ベース - SMC
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし内容量1個
全7種類を絞り込む
ねじの種類
連数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
連数
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69141039VV5QC51-0104NTD0(N) NPT1(04) 1/2
37,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69141048VV5QC51-0404TTD0(T) NPTF4(04) 1/2
59,840
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69141057VV5QC51-0504FTD0(F) G5(04) 1/2
67,160
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69141066VV5QC51-0504NTD0(N) NPT5(04) 1/2
67,160
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69141075VV5QC51-0604TTD0(T) NPTF6(04) 1/2
74,470
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69141084VV5QC51-0704FTD0(F) G7(04) 1/2
81,790
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69141093VV5QC51-10BTD0(-) Rc10(B) 裏配管1/2
110,390
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする