VVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ

VVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ - SMCVVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ - SMCVVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ - SMCVVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ - SMCVVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ - SMCVVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ - SMCVVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ - SMC
内容量1個
全7種類を絞り込む
ねじの種類
連数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
連数
パイロット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69144295VVEX2-1-3-02F(02) 1(P):1/4、3(R):1/4、 2(A):1/4(F) G3(1) 内部パイロット
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
69144304VVEX2-1-8-02N(02) 1(P):1/4、3(R):1/4、 2(A):1/4(N) NPT8(1) 内部パイロット
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69144313VVEX2-2-4-02N(02) 1(P):1/4、3(R):1/4、 2(A):1/4(N) NPT4(2) 共通外部パイロット
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
69144329VVEX4-1-4-CN(C) 1(P):1/2、3(R):1/2、 2(A):3/8(N) NPT4(1) 内部パイロット
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69144338VVEX4-1-5-A(A) 1(P):3/8、3(R):3/8、 2(A):1/4(-) Rc5(1) 内部パイロット
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69144347VVEX4-2-4-BN(B) 1(P):3/8、3(R):3/8、 2(A):3/8(N) NPT4(2) 共通外部パイロット
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69144356VVEX4-2-5-CN(C) 1(P):1/2、3(R):1/2、 2(A):3/8(N) NPT5(2) 共通外部パイロット
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする