曜日別特売

スプレーホルダー

スプレーホルダー - 槌屋ヤックスプレーホルダー - 槌屋ヤックスプレーホルダー - 槌屋ヤック

置き場に困るスプレーボトルをすっきりホールド。
内容量370mLまでのスプレーボトルをホールド可能。
(※ボトル等を含んだ対応総重量は450g)
カタカタしない軟質素材を採用。
ヘッドレストポール取り付け。
ポール径Φ10~14mmまでのヘッドレストポールに取付可能。

材質軟質素材ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×150×54取付可能ポール径(Φmm)10~14までのヘッドレストポール総質量(kg)0.45(※ボトル等を含んだ対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67206099ZE-3
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする