応研
封筒(支給明細書KY-409専用)KY-481
(1件のレビュー)
サプライ用品。封筒(支給明細書KY-409専用)KY-481。
色
白、印色:ブルー
テープ種類
クイック
郵便番号欄
なし
テープ
あり
窓枠
あり
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69478904
KY-481
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください