エレコム
スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg
広い場所や全身撮影に最適。最大1600mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質
三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
色
ブラック
質量(g)
三脚:約283、スマートフォンホルダー:約32
寸法(Φ×高さH)(mm)
約37×370※突起部を含む
対応機種
4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm
地上高さ(mm)
約380~1600(三脚として使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69560025
P-STSRSLBK
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください