曜日別特売

スマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 高さ調整 最大95cm 軽量 ホルダー対応4.0~6.5インチ 滑り止め

スマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 高さ調整 最大95cm 軽量 ホルダー対応4.0~6.5インチ 滑り止め - エレコムスマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 高さ調整 最大95cm 軽量 ホルダー対応4.0~6.5インチ 滑り止め - エレコムスマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 高さ調整 最大95cm 軽量 ホルダー対応4.0~6.5インチ 滑り止め - エレコムスマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 高さ調整 最大95cm 軽量 ホルダー対応4.0~6.5インチ 滑り止め - エレコムスマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 高さ調整 最大95cm 軽量 ホルダー対応4.0~6.5インチ 滑り止め - エレコムスマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 高さ調整 最大95cm 軽量 ホルダー対応4.0~6.5インチ 滑り止め - エレコムスマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 高さ調整 最大95cm 軽量 ホルダー対応4.0~6.5インチ 滑り止め - エレコム
(1件のレビュー)

お出かけ時・動画撮影時など様々なシーンで活躍する持ち運びしやすいスマートフォン用三脚です。三脚として使用する際は260mmから950mmまで高さ調整が可能です。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプです。

セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質三脚:ナイロン・ラバー・アルミ・ステンレス、スマートフォンホルダー:ABS・シリコンブラック質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約32対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×275※突起部除くアーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)地上高さ(mm)約260~950(三脚として使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69560034P-STSRSMBK
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: スマホ用三脚として購入

シャフト長さに対して、足が弱く、開く幅も狭いため不安定。
風の強い時は使用できない。
三脚として使うなら、先端部分から3本の足が広がる
昔からある三脚が良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする