エレコム
スマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 コンパクト 軽量 本体約28g ホルダー対応4.0~6.5インチ
卓上での撮影におすすめ。ポケットにも入る超小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトな2Wayタイプの三脚&自撮り棒です。
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質
三脚:ABS、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
色
ブラック
質量(g)
三脚:約28、スマートフォンホルダー:約32
寸法(Φ×高さH)(mm)
約30×150※突起部を含む
対応機種
4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm
地上高さ(mm)
最大約110(三脚として使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69560043
P-STSRSSBK
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください