エレコム
スマホ用ホルダー 吸盤タイプ 縦横撮り対応 定点撮影 ホルダー対応4.0~6.5インチ ブラック
料理の動画撮影などに便利。壁に貼り付けて手元の定点撮影などが可能な、吸盤タイプのスマートフォンホルダーです。
セット内容
本体(吸盤)、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質
本体(吸盤):ABS・鉄・シリコン、スマートフォンホルダー:ABS・鉄
色
ブラック
質量(g)
本体(吸盤):約58、スマートフォンホルダー:約26
対応機種
4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~95mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約75×80×90※突起部除く(スマートフォンホルダーを横向きに使用時)
地上高さ(mm)
最大約95(スマートフォンホルダーを横向きに使用時)、最大約115(スマートフォンホルダーを縦向きに使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69560059
P-STSRSUBK
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください