曜日別特売

アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) - CEJN(セイン)アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) - CEJN(セイン)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
火花による焼損に強いホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。

用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用流体空気材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60内容量1個
注意
※国内一般製品と互換性があります。
全8種類を絞り込む
ホース寸法(内径×外径)(mm)
外径(mm)
全長(m)
使用範囲(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ホース寸法(内径×外径)(mm)
外径(mm)
全長(m)
最高使用圧力(MPa)
質量(g)
使用範囲(m)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7013745519-958-902411×1616101.21542102.5
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
7013746419-958-902511×1616201.22812202.5
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
7013747319-958-90106.5×1010101.4769101.75
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
7013748919-958-90116.5×1010201.41379201.75
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
7013749819-958-90168×1212101.41014102.0
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
7013750719-958-90209.5×13.513.5101.21308102.0
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
7013751619-958-90219.5×13.513.5201.22408202.0
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
7013752519-958-90178×1212201.41834202.0
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セイン ホースキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする