CEJN(セイン)
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
使用流体
空気
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
特性
耐久性、柔軟性
使用温度範囲(℃)
-20~60
内容量
1個
注意
※国内一般製品と互換性があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース寸法(内径×外径)(mm)
外径(mm)
色
全長(m)
最高使用圧力(MPa)
質量(g)
使用範囲(m)
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70137534
19-958-9022
11×16
16
ネオングリーン
10
1.2
1372
10
2.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70137543
19-958-9023
11×16
16
ネオングリーン
20
1.2
2472
20
2.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70137559
19-958-9012
8×12
12
ネオングリーン
10
1.6
944
10
2.0
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
70137568
19-958-9013
8×12
12
ネオングリーン
20
1.6
1694
20
2.0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70137577
19-958-9018
9.5×13.5
13.5
ネオングリーン
10
1.6
1108
10
2.0
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70137586
19-958-9019
9.5×13.5
13.5
ネオングリーン
20
1.6
2008
20
2.0
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70137595
19-958-9014
8×12
12
赤
10
1.6
944
10
2.0
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
70137604
19-958-9015
8×12
12
赤
20
1.6
1694
20
2.0
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
セイン ホースキット
参考になった