曜日別特売

超硬カットオフバンドソー

超硬カットオフバンドソー - TRUSCO

独自の刃形状により、難削材の切断を可能にします。
独自のパターン化されたガレットは切粉をうまく逃がすことで替刃の寿命を延ばすことができます。
新刃時に高い技術が必要となる、ならし運転が不要なモデルです。

用途
難削材の切断に。
材質/仕上
超硬
内容量
1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
山数
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70141454CB3505-2709-3/40.93505278003/4アマダ HA-250
44,090
取扱い終了
70141463CB3505-3411-3/4113505348003/4津根精機 TC-260A
49,600
取扱い終了
70141479CB3660-2709-3/40.93660278103/4アマダ CRA-300・ CR-300 、大東精機 S330・ SA-330
45,470
取扱い終了
70141488CB3660-3411-3/4113660348103/4大東精機 UGA260
50,980
取扱い終了
70141497CB4115-3411-3/4114115348303/4アマダ HFA-300・ HA-300
52,360
取扱い終了
70141506CB4570-3411-3/41145703416503/4アマダ H-400・ HA-400、大東精機 H-4050・ ST-4060・ GA-400
59,250
取扱い終了
70141515CB4570-4113-2/31345704116502/3大東精機 UGA330・GA400W・ GA (R) 410W
50,980
取扱い終了
70141524CB4670-4113-2/31346704117002/3アマダ H-450H・ VM-1200
50,980
取扱い終了
70141533CB4880-4113-2/31348804118002/3アマダ H-550E
52,360
取扱い終了
70141549CB5040-4113-2/31350404118402/3アマダ H-650HD 、 大東精機 ST-4565
57,870
取扱い終了
70141558CB5300-4113-2/31353004119402/3アマダ HA-450S・ HFA-500
59,250
取扱い終了
70141567CB5450-4113-2/31354504122402/3大東精機 ST-5070・ ST-4070
60,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする