RUP
収納ケースReally Useful BOX 収納用ディバイダー(単品用)
オプションのディバーダーケースです。
ケース内で積み重ね可能です。
用途
小物などの収納用に。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリア
仕切り
あり
適合コンテナ
4L~22L
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
仕切板
仕切数(個)
仕切サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70136019
HDIV4C
195-6731
224
15
15個
65×68×35
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
70136028
TRAY7COMPC
195-6732
425
7
7個
100×72×62(6コマ)、199×110×62(1コマ)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください