リゲッタ
リゲッタ ベーシックパンプス RW1012
ワンベルトヒールパンプス。
足に優しく疲れにくい。
フィット感のあるインソールで疲れにくい。
材質
合成皮革・ポリエステル/合成底(ポリウレタン)
色
ブラック
ヒール(cm)
6
ストーム(cm)
1.5
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70344655
RW1012
21.5
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
70344664
RW1012
22
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
5日以内出荷
70344673
RW1012
22.5
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
70344707
RW1012
24
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
70344716
RW1012
24.5
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
70344725
RW1012
25
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
70344734
RW1012
25.5
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
70344743
RW1012
26
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
70344689
RW1012
23
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
欠品中
70344698
RW1012
23.5
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください