曜日別特売

リゲッタ ストラップパンプス RW0025

リゲッタ ストラップパンプス RW0025 - リゲッタリゲッタ ストラップパンプス RW0025 - リゲッタ

細部までこだわった足に優しいフォルム。
自然にやさしい歩行へサポート。
隙間を埋めるようなフィット感で疲れ知らずの足に。

材質合成皮革・ポリエステル/合成底(ポリウレタン)ブラックヒール(cm)2.5靴タイプパンプスストーム(cm)1内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70344759RW0025S19522~22.5甲:13.7、底:7.8
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
70344768RW0025M21023~23.5甲:14.2、底:8
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
70344777RW0025L22524~24.5甲:14.7、底:8.2
オープン
6,390
7,029(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする