曜日別特売

シングルポート長距離EoCエクステンダー受信機

シングルポート長距離EoCエクステンダー受信機 - Dahua(ダーファ・テクノロジー)

IEEE802.3およびIEEE802.3u規格準拠
IEEE802.3afおよびIEEE802.3at電源規格準拠
ポート:RJ45 x 1(10/100Mbps)、BNC x 1
RG59同軸ケーブル対応:400m/100Mbps、 1000m/10Mbps
自動MDI/MDIX機能
同軸ケーブルによる長距離給電 製品概要 本製品には送信機(LR1002-1ET)と受信機(LR1002-1EC)があります。
BNCポート1つとRJ45ポート1つを持ち、RJ45ポートからBNCポートへの変換器として利用できます。
また、同軸ケーブルによる長距離給電が可能です。
100Mbpsと10Mbpsの2つの伝送モードに対応しており、伝送距離に応じて変更できます。

質量(g)
61
消費電力(W)
2未満
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9×52×23
動作湿度(%)
5~95
保護
耐雷:コモンモード4KV ディファレンシャルモード2KV
ネットワークタイプ
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
プロトコル
PoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at
ポート
10/100Mbps Base-TX x 1 BNC x 1
動作温度範囲(℃)
-30~65
帯域幅(Gbps)
(伝送)RG59同軸ケーブル対応: 400m/100Mbps、1000m/10Mbps
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70512664DH-LR1002-1EC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする